曜日別特売

SPCカップ クルビッツ

SPCカップ クルビッツ - サンナップSPCカップ クルビッツ - サンナップSPCカップ クルビッツ - サンナップSPCカップ クルビッツ - サンナップ

スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。

用途伝統的な模様「Kurbits」をあしらったおしゃれなペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64096115C27100KBS1袋(275mL×100個)27596.376.6952.5
オープン
859
945(税込)
当日出荷
64096054C15100KBS1袋(150mL×100個)1507365.5546.2
オープン
取扱い終了
64096088C20100KBS1袋(205mL×100個)20579.372.6751.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする