曜日別特売

SPCカップ ビー・リーブス

SPCカップ ビー・リーブス - サンナップSPCカップ ビー・リーブス - サンナップSPCカップ ビー・リーブス - サンナップSPCカップ ビー・リーブス - サンナップSPCカップ ビー・リーブス - サンナップSPCカップ ビー・リーブス - サンナップSPCカップ ビー・リーブス - サンナップSPCカップ ビー・リーブス - サンナップ
(2件のレビュー)

スカンジナビアン(SCANDINAVIAN)パターンコレクション、ユリア・ブリストゥルフ(Julia Bristulf)デザインのペーパーカップ。

用途北欧の森に茂る葉をイメージしたペーパーカップです。FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64096079C1550BLV1袋(150mL×50個)1507365.5546.2
オープン
339
373(税込)
当日出荷
64096106C2050BLV1袋(205mL×50個)20579.372.6751.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
64096140C2750BLV1袋(275mL×50個)27596.376.6952.5
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: ハーブティーサービス
ハーブ・プロジェクト Arigataya卸売・小売業

アロマ・ハーブのお店のティーサービスにデザインがフィット。いろいろなサイズが欲しいです。

2026-01-06
用途: 職場での来客へのお茶出し
サービス業

安価な割に丈夫でデザインも平和的で優しい印象が気に入っています。
但し、ホットの場合はもう少し耐久性があったら、なお良い!と感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする