サンナップ
FMX コレッショ円錐コーヒーフィルター
ナチュラルな未晒し原紙、豆を入れるときに開けやすいリップ付き、両面クレープ加工。
用途
家庭でのハンドドリップコーヒーにおすすめです。
規格
102
対応
1~4人
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
内容量
1袋(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64096176
CO-HDCF02M
オープン
¥
299
¥
249
アウトレット
¥
274
(税込)
当日出荷
残り24点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください