東製作所
上下二段式ステンレス保管庫 間口750mm
ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
材質
ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)
1800
間口(mm)
750
棚板数(枚)
2
最大積載量(kg/台)
500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64083820
ACS-750H
510-2405
600
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083829
ACS-750K
510-2421
450
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません