上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm

上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm - 東製作所上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm - 東製作所

ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。

用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)1800間口(mm)1200引出し数3棚板数(枚)2最大積載量(kg/台)640内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64083838ACSO-1200H510-2545600
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083847ACSO-1200K510-2561450
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする