ステンレス保管庫

ステンレス保管庫 - 東製作所ステンレス保管庫 - 東製作所ステンレス保管庫 - 東製作所ステンレス保管庫 - 東製作所ステンレス保管庫 - 東製作所ステンレス保管庫 - 東製作所ステンレス保管庫 - 東製作所ステンレス保管庫 - 東製作所

補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。
オプションでキャスターへの変更が可能です。
Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。
オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。

用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
高さ(mm)800最大積載量(kg/台)320内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64084154HTVO-1200455-2385ステンレス(SUS430)600120012
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084170HTVO-450455-2393ステンレス(SUS430)6004504
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084179HTVO-500455-2407ステンレス(SUS430)6005004
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084188HTVO-600455-2415ステンレス(SUS430)6006004
オープン
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084197HTVO-750455-2423ステンレス(SUS430)6007508
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084206HTVO-900455-2431ステンレス(SUS430)6009008
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084380KTVO-1200455-2946ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂450120012
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084389KTVO-450455-2954ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂4504504
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084398KTVO-500455-2962ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂4505004
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084407KTVO-600455-2971ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂4506004
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084416KTVO-750455-2989ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂4507508
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084425KTVO-900455-2997ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂4509008
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする