東製作所
ステンレス保管庫(片面引違戸)
ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
オプションで鍵の取付けが可能です。
用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
材質
ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)
800
棚板数(枚)
1
最大積載量(kg/台)
320
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64083734
AC-600H
510-1085
600
600
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083750
AC-600K
510-1093
450
600
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083759
AC-750H
510-1107
600
750
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083768
AC-750K
510-1115
450
750
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64083777
AC-900K
510-1131
450
900
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません