東製作所
ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430)
引き出し取っ手は手に優しいABS樹脂です。
スノコ棚はボルトをゆるめれば取付位置を上下変更可能です。
用途
工場。
研究所。
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
実用:80
均等荷重(kg)
240
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
天板形状
平天板
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64084100
HTO-1200
455-2253
1200
3
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084109
HTO-1500
455-2261
1500
4
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084118
HTO-1800
455-2270
1800
4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084127
HTO-600
455-2288
600
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084136
HTO-750
455-2296
750
2
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084145
HTO-900
455-2300
900
2
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません