ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430) - 東製作所ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430) - 東製作所ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430) - 東製作所

ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。
手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。

用途
工場の組み立てライン等に。
研究所用に。
高さ(mm)750奥行(mm)460耐荷重(kg)実用:35均等荷重(kg)50材質(天板)ステンレス(SUS430)棚板下棚:平棚板天板形状平天板内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64083944EKTO-600455-18776001
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64083960EKTO-900455-18859002
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする