東製作所
ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)
椅子を向かい合わせに入れることができます。
H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。
ミーティングテーブルとしても使えます。
レベル調整(+30mm)可能です
用途
工場。
研究所。
材質
アジャスター:ナイロン樹脂
高さ(mm)
800
奥行(mm)
900
耐荷重(kg)
実用:80
均等荷重(kg)
150
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
天板形状
平天板
枠
H型枠
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64084434
LTHW-1500
198-8242
1500
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64084450
LTHW-900
205-9244
900
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません