ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付

ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 - ジョー・プリンス竹下ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付 - ジョー・プリンス竹下

・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)
・プロジェクターの映像も投影できます。
※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。
・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属(黒色)
・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個間口(mm)900内容量1個
注意
※プロジェクター投影の際は、表面はツヤ加工のため、プロジェクターの光源が目立ちます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64095747YHH-007-22ボード:ホワイト、クランプ:ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥660/税込¥726
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする