AppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器

AppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器 - ナガオカトレーディングAppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器 - ナガオカトレーディングAppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器 - ナガオカトレーディングAppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器 - ナガオカトレーディングAppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器 - ナガオカトレーディングAppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器 - ナガオカトレーディングAppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器 - ナガオカトレーディングAppleWatch対応携帯用ワイヤレス充電器 - ナガオカトレーディング

ライトニングケーブル・USB Type-C端子を搭載しているAC充電器やモバイルバッテリー・パソコンなどを接続することでアップルウォッチが充電できます。
マグネットが搭載されており、充電中でも外れにくい設計です。筐体はアルミ素材を採用しており、高級感のある仕上がり。

付属品カラビナ/保証書質量(g)17電流(A)1入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×9.5対応機種AppleWatch※その他スマートウォッチは非対応です入力端子Lightning/USB Type-C※同時入力は非対応充電時間(時間)約3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64091389M312AWCBKブラック
2,255
2,198
2,418(税込)
当日出荷
64091398M312AWCPKGDピンクゴールド
2,255
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
64091407M312AWCSVシルバー
2,255
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする