曜日別特売

EZDoorSign

EZDoorSign - SantekEZDoorSign - SantekEZDoorSign - SantekEZDoorSign - Santek

お好みの文字や画像が表示できる電子ペーパーです。低消費電力、長時間が可能で、表示色は3色です。

用途スケジュールボードの名札や外出札、会議室「使用中」など注意表示としても活用できます。付属品本体、マグネットセット、取扱説明書、接続ケーブル表示色赤、黒、白色(本体)ブラック画面サイズ2.9インチ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×42×12内容量1枚
関連資料:(1.03MB)
注意
※本製品を使用するにはWindowsPC専用アプリケーションを利用する必要があります。WindowsPCをご用意の上、付属の説明書に記載のあるURLよりダウンロード(無料)し、ご利用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64091520SE0290A2
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする