曜日別特売

超短焦点プロジェクター

超短焦点プロジェクター - BLUE WIDE超短焦点プロジェクター - BLUE WIDE
仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2シルバー消費電力(W)45最大解像度1920×1080輝度(ANSI lm)700主な用途家庭用、ビジネス用入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1設置方式置き型バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500OSandroid9.0BluetoothWi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac投影方式DLP出力インタフェース3.5mmオーディオ端子内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64091504BW-USP01
116,363
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする