曜日別特売

masa 遮熱UVカットレース SP3424

masa 遮熱UVカットレース SP3424 - 積水ナノコートテクノロジーmasa 遮熱UVカットレース SP3424 - 積水ナノコートテクノロジー

通常のカーテンと同様に使うだけで日差しと熱、紫外線を大幅にカットしてくれるのが『遮熱レースカーテン』です。
生地の片面を、積水ナノコートテクノロジーが持つ独自技術を使ってステンレス粒子でコーティング。 直射日光をはね返し、窓から入ってくる熱を減少させます。室内の温度上昇を抑えるとともに冷房効率を高めます。
さらに、日中は外から室内が見えにくい「目隠し効果」を発揮。一方で室内からは外の景色が見える優れものです。
サイズも豊富にラインアップ。夏の超人気商品『クールアップ』や『クーリアス』と同じ原理をカーテンに利用しております。

仕様2つ山 1.5倍ヒダ付属品アジャスターフック:100cm幅の場合 14本(1枚7本)/ 150cm幅の場合 18本(1枚9本)材質ポリエステル100%、裏面ステンレスコーティング(masa加工)シルバー内容量1セット(2枚)
注意
※中性洗剤をご使用ください。
※洗濯機をご使用の場合はネットを使用し、フックを取り外して単独で洗ってください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64091179J502408100103
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64091188J502409100133
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
64091197J502410100176
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
64091206J502411100183
22,170
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64091215J502412100198
23,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64091224J502413100213
25,030
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64091240J502414150176
29,650
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
64091249J502415150198
32,230
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
64091258J502416150213
34,840
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする