東発
高たわみ用強力ばね
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
材質
ばね用シリコンクロム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
139
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
使用温度範囲(℃)
内径(Φmm)
最大荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64074476
TR14.5X 25
160-4371
アイボリー
-30~80未満
9
107.9
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074485
TR14.5X 30
160-4372
アイボリー
-30~80未満
9
107.9
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074494
TR14.5X 40
160-4374
アイボリー
-30~80未満
9
107.9
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074510
TR14.5X 45
160-4375
アイボリー
-30~80未満
9
107.9
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64074519
TR14.5X 50
160-4377
アイボリー
-30~80℃未満
9
107.9
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074528
TR14.5X 60
160-4379
アイボリー
-30~80℃未満
9
107.9
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
64074537
TR14.5X 70
160-4381
アイボリー
-30~80未満
9
107.9
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074546
TR14.5X 75
160-4382
アイボリー
-30~80未満
9
107.9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074555
TR14.5X 80
160-4383
アイボリー
-30~80℃未満
9
107.9
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074564
TR14.5X 90
160-4385
アイボリー
-30~80未満
9
107.9
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074580
TR17X 25
160-4388
アイボリー
-30~80未満
11
186.3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
返品不可
64074589
TR17X 35
160-4390
アイボリー
-30~80℃未満
11
186.3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
返品不可
64074598
TR17X 40
160-4391
アイボリー
-30~80℃未満
11
186.3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074607
TR17X 45
160-4393
アイボリー
-30~80℃未満
11
186.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
64074616
TR17X 60
160-4396
アイボリー
-30~80未満
11
186.3
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074625
TR17X 70
160-4398
アイボリー
-30~80℃未満
11
186.3
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074634
TR17X 75
160-4399
アイボリー
-30~80℃未満
11
186.3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074650
TR17X 80
160-4400
アイボリー
-30~80未満
11
186.3
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074659
TR17X 90
160-4401
アイボリー
-30~80℃未満
11
186.3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074668
TR21X 35
160-4407
アイボリー
-30~80未満
13
205.9
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074677
TR21X 40
160-4408
アイボリー
-30~80未満
13
205.9
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074686
TR21X 50
160-4410
アイボリー
-30~80℃未満
13
205.9
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074695
TR21X 60
160-4412
アイボリー
-30~80未満
13
205.9
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074704
TR21X 65
160-4413
アイボリー
-30~80℃未満
13
205.9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074720
TR21X 70
160-4415
アイボリー
-30~80未満
13
205.9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074729
TR21X 80
160-4417
アイボリー
-30~80未満
13
205.9
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074738
TR26X 30
160-4423
アイボリー
-30~80℃未満
16.5
402.1
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074747
TR26X 40
160-4425
アイボリー
-30~80℃未満
16.5
402.1
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64074756
TR26X 50
160-4427
アイボリー
-30~80℃未満
16.5
402.1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074765
TR26X 55
160-4428
アイボリー
-30~80未満
16.5
402.1
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074774
TR26X 70
160-4432
アイボリー
-30~80℃未満
16.5
402.1
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074790
TR26X 75
160-4433
アイボリー
-30~80℃未満
16.5
402.1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074799
TR26X 80
160-4434
アイボリー
-30~80℃未満
16.5
402.1
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074808
TR26X 90
160-4435
アイボリー
-30~80未満
16.5
402.1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074817
TR32X 45
160-4443
アイボリー
-30~80℃未満
21
500.1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074826
TR32X 50
160-4444
アイボリー
-30~80未満
21
500.1
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074835
TR32X 70
160-4446
アイボリー
-30~80℃未満
21
500.1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074844
TR39X 40
160-4459
アイボリー
-30~80℃未満
26
539.4
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64074860
TR39X 45
160-4460
アイボリー
-30~80℃未満
26
539.4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074869
TR39X 50
160-4461
アイボリー
-30~80℃未満
26
539.4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074878
TR39X 70
160-4463
アイボリー
-30~80℃未満
26
539.4
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074887
TR39X 90
160-4466
アイボリー
-30~80℃未満
26
539.4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074896
TR46X 60
160-4477
アイボリー
-30~80℃未満
32
608
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074905
TR46X 80
160-4479
アイボリー
-30~80℃未満
32
608
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074914
TR46X 90
160-4480
アイボリー
-30~80℃未満
32
608
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074930
TY14.5X 25
160-4235
紫色
-30~80未満
9
186.3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074939
TY14.5X 35
160-4238
紫色
-30~80℃未満
9
186.3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074948
TY14.5X 40
160-4239
紫色
-30~80℃未満
9
186.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074957
TY14.5X 50
160-4241
紫色
-30~80℃未満
9
186.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64074966
TY14.5X 55
160-4242
紫色
-30~80℃未満
9
186.3
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ