Combi施設用ベビーカーSC61 レッド

Combi施設用ベビーカーSC61 レッド - コンビCombi施設用ベビーカーSC61 レッド - コンビCombi施設用ベビーカーSC61 レッド - コンビ

公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。

用途48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。仕様使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下)材質(本体)本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革質量(g)5.7外形寸法(mm)[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984内容量1台
関連資料:(7.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64095826SC61R
58,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする