コンビ
Combi施設用ベビーカーSC61 グレー
公園やテーマパーク、街歩きなどの屋外利用も考慮して設計してあります。貸出用ベビーカーがあるから子連れでも行やすいという来館のきっかけにもなります。
用途
48ヶ月までのお子様を乗せることが出来るベビーカーです。折りたたみ可能です。
仕様
使用対象月齢:生後1か月~48ヵ月まで(18kg以下)
材質(本体)
本体:アルミ、スチール、ポリプロピレン/生地:ポリエステル/シート地:合成皮革
質量(g)
5.7
外形寸法(mm)
[使用時]W525×D756×H1039/[折り畳み時]W525×D419×H984
内容量
1台
関連資料:
(7.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64095817
SC61G
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません