曜日別特売

バンドソー替刃

バンドソー替刃 - BOSCH(ボッシュ)バンドソー替刃 - BOSCH(ボッシュ)バンドソー替刃 - BOSCH(ボッシュ)バンドソー替刃 - BOSCH(ボッシュ)バンドソー替刃 - BOSCH(ボッシュ)バンドソー替刃 - BOSCH(ボッシュ)バンドソー替刃 - BOSCH(ボッシュ)

折れにくく長寿命のバイメタル製です。

用途バンドソーブレード替刃。金属切断。適合機種GCB120材質バイメタル長さ(mm)1140幅(mm)12.4厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640910662608649005114012.40.511224
9,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
640910752608649006114012.40.511218
9,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
640910842608649007114012.40.510614
9,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする