曜日別特売

コードレスディスクグラインダー

コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)

BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。

用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。質量(kg)2.8定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114砥石径(Φmm)180スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64091170GWS18V-180P1台本体、クリップオンガード(切断時用)、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット
80,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18678138GWS18V-180PSET1台(1台)本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、クリップオンガード(切断時用)、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット
125,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
18678147GWS18V-180PSET21台(1台)本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、クリップオンガード(切断時用)、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット
158,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする