曜日別特売

ストレートグラインダー

ストレートグラインダー - BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー - BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー - BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー - BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー - BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー - BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー - BOSCH(ボッシュ)ストレートグラインダー - BOSCH(ボッシュ)

キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。

用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット質量(kg)1.7電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64091100GGS30LS
40,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする