コードレスエアポンプ

コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)

用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64092405EIF18V-500H
8,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ コードレスエアポンプ EIF 18V-500H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする