BOSCH(ボッシュ)
インレイGBH18V-45C用
XL-BOXXとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途
ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納
適合機種
GBH18V-45C
質量(g)
340
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
353×594×132
大きさ
(インレイ)フル
収納数
(スペアバッテリー)2
充電器機能
(収納)可
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091109
1600A02R2R
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください