インレイGBH18V22+GDE用

インレイGBH18V22+GDE用 - BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22+GDE用 - BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22+GDE用 - BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22+GDE用 - BOSCH(ボッシュ)

汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。

用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GBH18V-22+GDE18V-12質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640911271600A02NS8
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする