BOSCH(ボッシュ)
インレイGBH18V22用
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途
ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納
適合機種
GBH18V-22(H)
質量(g)
290
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
318×433×93
大きさ
(インレイ)フル
収納数
(スペアバッテリー)2
充電器機能
(収納)可
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64091118
1600A02NS7
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください