曜日別特売

タイヤの下に敷くだけ!雪道やぬかるみからの緊急脱出時に役立つ。
雪道やぬかるみにはまってしまった時にスムーズに抜け出せるようにサポートするボードです。折りたたむとコンパクトになるので車に備えておけばいざという時も安心です。
雪道・泥道・砂地に
折りたためばコンパクト!
便利な収納袋付き
対応車種:軽自動車および普通自動車

付属品収納袋材質本体:ポリプロピレン・鉄、収納袋:ポリエステル質量(g)578(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59.5×17.5×1.2内容量1セット(2枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64071308a31546
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする