cotta WECK用 木蓋 L(ホール付)

cotta WECK用 木蓋 L(ホール付) - cottacotta WECK用 木蓋 L(ホール付) - cottacotta WECK用 木蓋 L(ホール付) - cotta

大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。
フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。
それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ケヤキ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18内容量1個
注意
※塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。
※シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。
※お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。
※完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409187097920
545
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする