cotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ

cotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ - cottacotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ - cottacotta 小嶋ルミ先生監修 シリコンヘラ - cotta

小嶋ルミ先生監修のシリコンヘラです。
柔軟性と弾力性に富み、ボウルへの密着度が良く、お菓子作りに最適です。
使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。

仕様食洗機:可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質シリコンゴム(硬度60%)、芯棒/66ナイロン幅(mm)53全長(mm)250(持ち手部分170)ゴールド耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-20内容量1本
注意
※製造行程上、シリコンと塗料の混ざりがまだらな部分がありますが、品質に問題はありません。
※ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409204693903
1,768
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする