マキタ
充電式スイーパ
質量(kg)
33※バッテリ含む
清掃幅(集塵幅)(mm)
650(サイドブラシ使用)/480(サイドブラシ未使用)
清掃能力(m
2
/h)
2600(サイドブラシ使用)/1920(サイドブラシ未使用)
ダストボックス容量(L)
24
内容量
1台
関連資料:
(2.72MB)
注意
※本体のみ/バッテリ・充電器別販売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
清掃幅(集塵幅)(mm)
清掃能力(m
2
/h)
ダストボックス容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64090899
VS001GZ
650(サイドブラシ使用)/480(サイドブラシ未使用)
2600(サイドブラシ使用)/1920(サイドブラシ未使用)
24
¥
265,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった