曜日別特売

ペットグルーミングアタッチメント

ペットグルーミングアタッチメント - DREMEL(ドレメル)ペットグルーミングアタッチメント - DREMEL(ドレメル)ペットグルーミングアタッチメント - DREMEL(ドレメル)ペットグルーミングアタッチメント - DREMEL(ドレメル)ペットグルーミングアタッチメント - DREMEL(ドレメル)

ドレメル コードレスミニルーターLITEを8000回転/分に合わせて作業することによって犬も驚かないレベルの静かさです。カットするニッパータイプと違い45度安全爪ガイドにより安全なネイルケアが可能です。

用途ドレメルのコードレスミニルーターに取り付けて犬の爪とぎ適合機種LITEセット内容アタッチメント、専用アクセサリー(5枚入)グリッド#60、EZ402マンドレル質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×60×35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64092439AT02-PGK
3,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Dremel - Pet Grooming Nail Guard AT02-PGK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする