曜日別特売

ハイスピードロータリーツール4000

ハイスピードロータリーツール4000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000 - DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000 - DREMEL(ドレメル)

アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。

用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640924304000-3/36JZ
30,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする