HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明
高さ(mm)
62
定格消費電力(W)
20.5
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
生産国
日本
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ライトユニットとホンタイ別々になります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64092457
MMB2101/32N5-N8
75
592
0.9
156
3200
¥
23,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64092466
MVB2102/32N5-N8
150
617
1.2
156
3200
¥
23,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64092475
MVB2101/32N5-N8
230
617
1.3
156
3200
¥
23,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64092484
MAB2101/32N5-N8
150
592
1.1
153.1
3140
¥
23,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください