New-Era(ニューエラー)
ピコユニット オプション(スイッチレール)
用途
スイッチレールに。
材質
アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
適合シリンダ
適合シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072954
RJ(PPU-SD10-15)
207-1373
15
Φ10mm
PPU10-15
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072970
RJ(PPU-SD10-30)
207-1374
30
Φ10mm
PPU10-30
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072979
RJ(PPU-SD10-45)
207-1375
45
Φ10mm
PPU10-45
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072988
RJ(PPU-SD12-20)
207-1376
20
Φ12mm
PPU12-20
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072997
RJ(PPU-SD12-30)
207-1377
30
Φ12mm
PPU12-30
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073006
RJ(PPU-SD12-45)
207-1378
45
Φ12mm
PPU12-45
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073015
RJ(PPU-SD12-60)
207-1379
60
Φ12mm
PPU12-60
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください