New-Era(ニューエラー)
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ
ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。
用途
ストロークアジャスタに。
材質
アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
適合シリンダ
適合シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64072805
QL(PPU-SD10-15)
207-1226
15
Φ10mm
PPU10-15
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072814
QL(PPU-SD10-30)
207-1227
30
Φ10mm
PPU10-30
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072830
QL(PPU-SD10-45)
207-1228
45
Φ10mm
PPU10-45
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072839
QL(PPU-SD12-20)
207-1229
20
Φ12mm
PPU12-20
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072848
QL(PPU-SD12-30)
207-1230
30
Φ12mm
PPU12-30
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072857
QL(PPU-SD12-45)
207-1231
45
Φ12mm
PPU12-45
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64072866
QL(PPU-SD12-60)
207-1232
60
Φ12mm
PPU12-60
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください