New-Era(ニューエラー)
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ
金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途
ストロークアジャスタに。
材質
アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
適合シリンダ
適合シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073259
QR(PPU10-15)
207-1247
15
Φ10mm
PPU10-15
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073268
QR(PPU10-30)
207-1248
30
Φ10mm
PPU10-30
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073277
QR(PPU10-45)
207-1249
45
Φ10mm
PPU10-45
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073286
QR(PPU12-20)
207-1250
20
Φ12mm
PPU12-20
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073295
QR(PPU12-30)
207-1251
30
Φ12mm
PPU12-30
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073304
QR(PPU12-45)
207-1252
45
Φ12mm
PPU12-45
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073320
QR(PPU12-60)
207-1253
60
Φ12mm
PPU12-60
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください