曜日別特売

ラインルクス 笠付トラフ型 40形

ラインルクス 笠付トラフ型 40形 - アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形 - アイリスオーヤマ

屋内向け ベース照明 トラフ型

セット内容ライトバー+器具質量(g)1500消費電力(W)15~15電源AC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199234LX3-170-22L-RTR40100-24230001452205
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする