曜日別特売

プラ編みプランター 4050

プラ編みプランター 4050 - 東京堂プラ編みプランター 4050 - 東京堂プラ編みプランター 4050 - 東京堂プラ編みプランター 4050 - 東京堂プラ編みプランター 4050 - 東京堂プラ編みプランター 4050 - 東京堂プラ編みプランター 4050 - 東京堂プラ編みプランター 4050 - 東京堂

鉢カバー・花器・花瓶・フラワーベースとしてご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、として。材質ポリエチレン、アイアンサイズ(号)ケンガイ鉢7分類鉢カバー底径(Φmm)約外底245寸法(Φ×高さH)(cm)約40×50(内約28.5)内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198367GX004050-008ライトブラウン
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64198376GX004050-022ナチュラル
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64198385GX004050-027ダークブラウン
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする