曜日別特売

デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ

デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ - YAMAZEN(山善)デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ - YAMAZEN(山善)デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ - YAMAZEN(山善)デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ - YAMAZEN(山善)デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ - YAMAZEN(山善)デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ - YAMAZEN(山善)デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ - YAMAZEN(山善)デスクチェア レザーチェア 肘なし おしゃれ - YAMAZEN(山善)

インテリアを邪魔しないシンプルなデザインのデスクチェア。傷にも強い合皮製の張地(塩化ビニル樹脂)。
座面と背もたれにはクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。
なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。机の下にも収まりやすいアームレスタイプ。
工具不要(六角レンチ付属)で組み立て簡単

用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア 学習椅子 勉強椅子 キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 おしゃれ かわいい シンプル仕様背もたれサイズ(cm):幅43×高さ46幅(mm)565質量(kg)10.5高さ(mm)865~965奥行(mm)620耐荷重(kg)静止90キャスターあり肘掛なし座面高(cm)42-52座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×43ヘッドレストなし内容量1台
取扱説明書:(0.5MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199399MBS-63(NBK)ブラック865~965420~520430×43010.5
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64199390MBS-63(NBE)ベージュ865~965420~520430×43010.5
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする