マスプロ電工
増設カメラ(センサーライト無)
質量(g)
約500
使用温度範囲(℃)
-10~+50(ACアダプターは0~+40)
消費電力(W)
赤外線点灯時:7(14.5VA)
電源
DC9V(ACアダプター使用):AC100V
ケーブル長(m)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
リーフレット(2.61MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64199575
WC3A-BC
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください