TEKNOS
40cmフルリモコンフロアー扇風機
(1件のレビュー)
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
表示
デジタル
本体質量(kg)
約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)
52/55
機能
リズム風
風量
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×400×1250~1480
首振り
左右
切タイマー
8時間
内容量
1台
関連資料:
(5.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64199277
KI-F536R
¥
8,170
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください