曜日別特売

AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550

AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550 - SMC

エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。
高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。

付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102)質量(kg)0.55サイズ250管接続口径2024-01-04最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)500周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm)RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199600AMD250C-N02B-R
6,880
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする