車専用ハンディクリーナー MYクリーナー

車専用ハンディクリーナー MYクリーナー - LeFH-e車専用ハンディクリーナー MYクリーナー - LeFH-e車専用ハンディクリーナー MYクリーナー - LeFH-e車専用ハンディクリーナー MYクリーナー - LeFH-e車専用ハンディクリーナー MYクリーナー - LeFH-e車専用ハンディクリーナー MYクリーナー - LeFH-e車専用ハンディクリーナー MYクリーナー - LeFH-e車専用ハンディクリーナー MYクリーナー - LeFH-e

15000Paで、車内の隅々までキレイに!ハンディクリーナーの新定番「Myクリーナー」小さなボディ、大きなパワー。

用途車用・家庭用仕様最大パスカル:15000Pa寸法(mm)65×65×280質量(g)450連続使用時間(分)【満充電時】ターボ:11、標準:30保証期間1年充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウム電池:2000内容量1個
関連資料:(1.67MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64199514690001
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする