曜日別特売

グリスガン

グリスガン - エスコ

耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。

用途EA991CG-10用。材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)‐10~60接続G1/8"メスノズル長(mm)100最大使用圧力(MPa)40危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64200099EA991CG-15
オープン
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする