セメダイン
ホットメルト HM232
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途
段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。
仕様
固化時間(秒):1
形状
ビーズ状
色
淡黄色
耐熱温度(℃)
60
軟化点(℃)
112
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
オープンタイム(秒)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶融粘度(mPa・s)
180℃:800
内容量
1個(20kg)
注意
※ホットメルト接着剤の固化機構は冷却であるため、オープンタイムやセットタイムは外気温に左右されるほか、塗布量や圧締時の接着剤の厚さによっても変わります。塗布量が多い場合、それだけ熱量を多く持っているということとなり冷却速度は遅くなります。圧締された接着剤が厚い場合も同様に、圧締が不十分だと冷却速度は遅くなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64199968
AH-117
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください