三愛
ポケット標識
マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ
ポケット式で差替え楽々
リーズナブルで内容充実
用途
熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
仕様
A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット
材質
本体:ターポリン ポケット部:何室ビニール 標識:LIMEX
寸法(mm)
450×620
取付方式
マジックテープ付
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200205
SA-N15-41
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200