曜日別特売

【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C

【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C - アズワン【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C - アズワン【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C - アズワン【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5C - アズワン

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ
浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。
評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。
別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。
製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。
クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。

付属品ACアダプター測定範囲Class10,000 ~ 100,000質量(g)約370電源DC24V測定方式光散乱方式アナログ出力光源レーザーダイオードアラーム出力サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※清浄な雰囲気中でご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64205507PA-5C4-4055-01-605
9,850
9,840
10,824(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205516PA-5C4-4055-01-6110
11,820
11,720
12,892(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205525PA-5C4-4055-01-6215
13,790
13,690
15,059(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205534PA-5C4-4055-01-6320
15,760
15,660
17,226(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205550PA-5C4-4055-01-6430
19,700
19,600
21,560(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205559PA-5C4-4055-01-6840
25,610
25,510
28,061(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205568PA-5C4-4055-01-6950
30,535
30,435
33,479(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72178569PA-5C4-4055-01-657(延長)
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201124PA-5C4-4055-01-651(延長)
788
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201124PA-5C72178569PA-5C画像準備中【レンタル】パーティクルモニター(粗粒子タイプ) PA-5Cアズワン1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする