【レンタル】メガホットプレート EC-7050

【レンタル】メガホットプレート EC-7050 - アズワン

3パターンのタイマー設定が可能です。
大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。
二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。

質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※電源、コンセント形状にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64202470EC-70501-5885-01-605
23,000
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202479EC-70501-5885-01-6110
27,600
27,500
30,250(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202488EC-70501-5885-01-6215
32,200
32,100
35,310(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202497EC-70501-5885-01-6320
36,800
36,700
40,370(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202506EC-70501-5885-01-6430
46,000
45,900
50,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202515EC-70501-5885-01-6840
59,800
59,700
65,670(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202524EC-70501-5885-01-6950
71,300
71,200
78,320(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72179838EC-70501-5885-01-654(延長)
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200510EC-70501-5885-01-651(延長)
1,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200510EC-705072179838EC-7050画像準備中【レンタル】メガホットプレート EC-7050アズワン1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする