曜日別特売

【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC

【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC - 日本フリーザー

設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。

質量(kg)約64内容積(L)約191冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン)凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ冷却器パイプオンシートサービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※レンタル専用付属品:アルミトレーTN208(1本)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64208937VT-208HC1-5714-22-605
69,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208946VT-208HC1-5714-22-6110
82,800
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208955VT-208HC1-5714-22-6215
96,600
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208964VT-208HC1-5714-22-6320
110,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208998VT-208HC1-5714-22-6950
213,900
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72185237VT-208HC1-5714-22-652(延長)
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64208465VT-208HC1-5714-22-651(延長)
5,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64208980VT-208HC1-5714-22-6430
79,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208989VT-208HC1-5714-22-6840
103,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208465VT-208HC72185237VT-208HC画像準備中【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC日本フリーザー1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする