浦和工業
【レンタル】携帯マイクログラインダー 充電式 2000~20000rpm G3STA10K
ポケットに入る小型・軽量サイズです。
2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。
付属品
コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ
質量(g)
本体/250、ハンドピース/160
本体寸法(mm)
65×37×137
サービス分類
レンタル
内容量
1式
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※
※本体にアタッチメントは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72179610
G3STA10K
1-5869-21-65
9(延長)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64212674
G3STA10K
1-5869-21-64
30
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212604
G3STA10K
1-5869-21-65
1(延長)
¥
928
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64212638
G3STA10K
1-5869-21-60
5
¥
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212647
G3STA10K
1-5869-21-61
10
¥
13,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212656
G3STA10K
1-5869-21-62
15
¥
16,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212665
G3STA10K
1-5869-21-63
20
¥
18,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212690
G3STA10K
1-5869-21-68
40
¥
30,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212699
G3STA10K
1-5869-21-69
50
¥
35,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください