【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3

【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3 - ニッタ

Hygiena社製ATP検査試薬専用のルミノメーターです。場所を問わず、容易・迅速に目に見えない汚染を数値化します。
15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。
食肉加工設備、医療器具、手指などの清潔度管理に適しています。
記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。
【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、SystemSUREPlusで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。

測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(乾電池含む)測定時間15秒メモリー2000テスト測定誤差±5%サービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※取扱説明書は紙ではなくCDを同梱しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72178727SS3単3乾電池×2本2-3424-01-659(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64211904SS3単3乾電池×2本(テスト用付属)2-3424-01-605
15,500
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211920SS3単3乾電池×2本(テスト用付属)2-3424-01-6110
18,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211929SS3単3乾電池×2本(テスト用付属)2-3424-01-6215
21,700
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211938SS3単3乾電池×2本(テスト用付属)2-3424-01-6320
24,800
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211947SS3単3乾電池×2本(テスト用付属)2-3424-01-6430
31,000
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211956SS3単3乾電池×2本(テスト用付属)2-3424-01-6840
40,300
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211965SS3単3乾電池×2本(テスト用付属)2-3424-01-6950
48,050
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208587SS3単3乾電池×2本(テスト用付属)2-3424-01-651(延長)
1,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208587SS372178727SS3画像準備中【レンタル】ハンドヘルドルミノメーターSystemSUREPLUS(システムシュアープラス) SS3ニッタ1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする